すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA300-1

品名 : 350mm 2火口バーナー(プロパン・酸素)

先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調節できます

仕様

全長350mm溶接火口#140(EA300BG-4)×2個(付属)
重量390g対象ガスプロパンガス・酸素用
火口のネジ径M6×1.0
先端部分が銅パイプの為、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。
ロウ付パイプ径、2吋まで使用可能です。
別売火口EA300BG-1~BG-6、EA300BG-8が使用可能です。
天然ガス(中圧)にも使用できます。
火口は#50、70、100、140、200、225、315、400、450の10種類の使用可能
熔接用バーナーは酸素とガスをそれぞれ独立して調整するニードルバルブ(弁)が付いています。
これにより酸素とガスの混合比をかえ、炎と温度の状態を調整します。
熔接用バーナーの出力はガスが燃焼した時の1時間あたりの消費量(L)を表しており、その数値が火口に打刻されています。
※重要※
可燃性ガス及び酸素を使用し金属の熔接、切断または加熱作業を行う場合は労働安全衛生規則に基づき下記1~3のいずれかの資格が必要です。
資格を有しないものは当製品を使用してはいけません。
労働安全衛生規則 第41条(就業制限についての規則)
1.ガス熔接作業主任者免状を受けたもの
2.ガス熔接技能講習を終了したもの
3.その他労働大臣が定めるもの
販売価格

22,200円(税抜)/ 24,420円(税込)

カタログ価格

22,200円(税抜)/24,420円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/11 10:59現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0069ページ
その他関連
オプションEA300BG-1 : # 50/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
オプションEA300BG-2 : # 70/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
オプションEA300BG-3 : #100/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
オプションEA300BG-4 : #140/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
オプションEA300BG-5 : #200/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
オプションEA300BG-6 : #225/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
オプションEA300BG-7 : #250/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
オプションEA300BG-8 : #315/28mm/M6x1.0 三割火口(プロパン用)
本体EA300M-4 : 280mm ショートサイズ溶接器(酸素・プロパン用
ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ68ページ
  • エスコ便利カタログ69ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top