すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA755CB-1

品名 : x10-50/x200 マイクロスコープ(ベース付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

機械部品、金属、繊維、紙、樹脂、生物組織、クラック、表面劣化、腐食の検査に最適
センサー1/4インチCMOSセンサー解像度640×480pixel(VGA)、約30万画素
倍率約10~50倍(ズーム)、約200倍(固定)
内蔵ライトLED8個
フレームレート30フレーム/秒露出自動露出
電源USBポートより供給サイズ本体:φ33×104mm、
ベース:220×150×290(H)mm
重量本体:95g、ベース:1.1kg
簡易測定機能付
主な機能静止画(jpg、bmp)撮影・保存、動画(AVI)撮影・保存、簡易測定(ライン、連続ライン、半径円、直径円、角度)
画像・動画の保存ができ、レポート、資料作りに最適
付属のベースによりピント合わせが容易になりました。
対応OSWindows 2000(SP4)、XP(SP2)、Vista、7
販売価格

62,000(税抜)/ 68,200円(税込)

カタログ価格

62,000円(税抜)/68,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 21:54現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA755CA-2A
  • 品番

    EA755CA-2A

  • コメント

    マイクロスコープのみ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top