すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA942ES-2

品名 : 1.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)

仕様

メーカーサンデーペイント用途・FRPの形成品の補修:ヒビ割れ、欠損部、凹み、などの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
・FRPの形成品の作成:置物、模型、各種パーツ類の作成
主要適用材質FRP内容量1kg
アメ色乾燥時間20℃:約20~40分
冬期:約30~60分
塗布面積0.6~0.7㎡使用温度範囲10℃~30℃
FRP用不飽和ポリエステル樹脂
※FRPの形成には、本主剤と硬化剤(EA942ES-11~13)とガラス繊維(EA942ES-30~43)を必ず併用して下さい。
FRPは鉄のように錆びたり、木のように朽ちたりしません。
FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7㎡を目安に施工できます。
※施工後完全に硬化した後に重ね付けするには、ポリエステル樹脂にパラフィン(ワックス)が含まれていますので、表面を軽くヤスリがけする等しワックス成分を除去し、施工して下さい。
販売価格

4,310(税抜)/ 4,741円(税込)

カタログ価格

4,310円(税抜)/4,741円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/03/24 09:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1486ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA942ES-1 0.5㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-2 1.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-3 2.0㎏ ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-4 4.0kg ポリエステル樹脂(FRP用主剤/アメ色)
    EA942ES-16 0.5kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
    EA942ES-17 1.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
    EA942ES-18 2.0kg ポリエステル樹脂(FRP主剤/クリヤー)
    その他関連
    オプションEA942ES-11 : 100g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
    オプションEA942ES-12 : 200g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤])
    オプションEA942ES-13 : 400g ポリエステル樹脂(FRP用硬化剤)
    オプションEA942ES-30 : 1.0x1.0m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
    オプションEA942ES-31 : 1.0x1.0m ガラスクロス(細目・織/FRP用)
    オプションEA942ES-41 : 1.0x1.0m ガラスマット(ランダム/FRP用)
    オプションEA942ES-42 : 300mmx64m ガラスマット(ランダム/FRP用)
    オプションEA942ES-43 : 300mmx50m ガラスクロス(縦・横織/FRP用)
    ウェブカタログ画像
    • ※画像は代表画像です。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    2. PDF
    • エスコ便利カタログ1486ページ
    • エスコ便利カタログ1487ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top