すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983FN-730GA

品名 : M30 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個)

仕様

メーカーAWJ型番A30204-0030
用途全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ材質軟質塩化ビニール
ねじサイズM30H1サイズ84mm
H2サイズ60mm耐熱温度-18℃~60℃
カラーグレー入数2個
キャップ内側にネジが切ってあります。
キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。
下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。
キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
販売価格

2,370(税抜)/ 2,607円(税込)

カタログ価格

2,370円(税抜)/2,607円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/05 00:08現在)

更新
商品入数2販売単位pk
数量:

この商品には、22点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983FN-706G M6 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-706Y M6 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個
    EA983FN-708G M8 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-708Y M8 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個
    EA983FN-710G M10シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-710Y M10シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個
    EA983FN-712G M12シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-712Y M12シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個
    EA983FN-716G M16シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-716Y M16シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個
    EA983FN-720G M20シングルナット用保護キャップ(グレー/2個
    EA983FN-720Y M20シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個
    EA983FN-722GA M22 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-722YA M22 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-724GA M24 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-724YA M24 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-730GA M30 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-730YA M30 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-736GA M36 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-736YA M36 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個)
    EA983FN-803GA W3/8 シングルナット用保護キャップ(グレー/2個)
    EA983FN-803YA W3/8 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • H1:84mm  H2:60mm

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top