すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756AG-8A

品名 : x5.0/50mm ルーペ(ライト付)

仕様

倍率5倍レンズ径50mm
レンズ材質ガラスサイズ190×66×62mm
重量257g光源LED球
電源単2電池2本(別売)特徴0.5mmと1/32インチスケール付
(測定範囲25mm)
暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
スケール付で いろいろな観察・検査・測定に最適です。
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/06/19 15:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0695ページ
バリエーション一覧
EA756AG-8A x5.0/50mm ルーペ(ライト付)
EA756AG-10A x3.5/80mm ルーペ(ライト付)
その他関連
オプションEA758YR-2A : [単2x 4本] 乾電池・エボルタ
ウェブカタログ画像
  • ○0.5mmと1/32インチ目盛付。
  • ○LEDライトで明るくて長寿命が魅力。
  • エスコ便利カタログ694ページ
  • エスコ便利カタログ695ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top