すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756C-42

品名 : x3.0/50x46mm ルーペ(LEDライト付・角形)黒

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエッシェンバッハ光学型番1521-10
倍率3倍
サイズレンズ:50×46×3(厚さ)mm、
本体:85×55×6(厚さ)mm
重量31g
材質レンズ:樹脂製、
本体:グラスファイバー強化プラスチック
光源LED球
電源CR2025電池×2個(付属)
多次回折構造非球面レンズ採用で高透明度、高倍率
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

8,300(税抜)/ 9,130円(税込)

カタログ価格

8,300円(税抜)/9,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 15:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA756BD-4
  • 品番

    EA756BD-4

  • コメント

    変更点:サイズ

バリエーション一覧
EA756C-41 3.0/50x46mm ルーペ(LEDライト付・角形)シルバー
EA756C-42 x3.0/50x46mm ルーペ(LEDライト付・角形)黒
その他関連
部品EA758YD-11 : (CR2025) 3V コイン電池(リチウム)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top