すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA756HD-5

品名 : ヘッドルーペ(LEDライト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

倍率1.5倍・2倍・2.5倍・3.5倍
(各レンズ付)
電源単4電池3本(別売)
レンズサイズ103×49mm重量175g(電池含)
レンズアクリル製
ルーペ角度調整可能(180°)
ライトボックスは取り外して使用可能。LEDライトとして使用できます。
追加説明●レンズ交換式
●アクリル樹脂製レンズ ライト付
●レンズサイズ…103mm×49mm
●付属レンズ…1.5倍・2倍・2.5倍・3.5倍(各1枚)
※単4電池3本を使用してください。
※メガネをかけたままご使用できます。

販売価格

8,560(税抜)/ 9,416円(税込)

カタログ価格

8,560円(税抜)/9,416円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top