すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757AG-38B

品名 : x 8/25mm 双眼鏡(防水)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーペンタックスリコー型番AD 8x25 WP
倍率8倍対物レンズ径25mm
最短合焦距離約3.0m実視界5.5°
明るさ9.6サイズ(mm)105×110
重量300g鏡体の厚み40mm
ひとみ径3.1mmアイレリーフ21mm
1000m先の視界96m焦点調節範囲約3m~無限遠
眼幅調整範囲33~72mm付属品接眼レンズキャップ、ケース、ストラップ
防水性(JIS保護等級6級相当)
見やすさと機動性を極めたダハタイプ最小・最軽量モデル。
鏡筒をたたんで収納、持ち運びに便利な小型軽量ボディ。
透過率アップコーティングで、シャープな見え味を実現。
悪天候でも安心のJIS保護等級6級相当の防水機能。
販売価格

14,000(税抜)/ 15,400円(税込)

カタログ価格

14,000円(税抜)/15,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/02 22:59現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757AG-38C
ウェブカタログ画像
※画像はEA757AG-39Bです
  • ※画像はEA757AG-39Bです

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top