すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA987HH-150B

品名 : 150mm 強力型滑車(2車・オーフ)

船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

メーカースリーエッチ型番150×2SO
材質スチール車径150mm
使用荷重2t使用ロープ径18mm
全長438mm重量13.5kg
シャフト径32mm
べケット付(本体下部のリング)
2車
オーフスナッチタイプ
スイベル式(360°回転)
スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。
シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。
強力・堅牢な滑車です。
販売価格

30,700円(税抜)/ 33,770円(税込)

カタログ価格

30,700円(税抜)/33,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1736ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA987HH-75B 75mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    EA987HH-100B 100mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    EA987HH-125B 125mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    EA987HH-150B 150mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    EA987HH-175B 175mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    EA987HH-200B 200mm 強力型滑車(2車・オーフ)
    その他関連
    部品EA987HP-4 : 150x28mm シーブ
    ウェブカタログ画像
    • A:438、B:168、C:105、D:20\nG:35、H:50\n(単位mm)
    • エスコ便利カタログ1736ページ
    • エスコ便利カタログ1737ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top