すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA521PT-150H

品名 : 150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)

仕様

全長260㎜刃長150㎜
グリップ長90mm粗さ中目
形状(mm)丸(φ6)材質合金工具鋼(SKS-8)
柄付
複目
HV900(HRC67)の表面硬度を持たせることで、木材・プラスチック・アルミ・銅・金型・ステン等軟材から硬材まで対応できます。
目詰まりがしにくい為、鋭い切れ味が続きます。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。
アイコン
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/30 07:43現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0585ページ
バリエーション一覧
EA521PT-150H 150mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
EA521PT-200G 200mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
EA521PT-250G 250mm 鉄工やすり(コーティング・丸/中目)
その他関連
本体EA521VZ-11 : 90mm やすりハンドル(100-125mm用)
ウェブカタログ画像
※画像はEA521PT-150Gです。
  • ※画像はEA521PT-150Gです。
  • 形状:丸(φ6)

商品動画

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ584ページ
  • エスコ便利カタログ585ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top