すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757X-32A

品名 : [15-50倍/21mm] ズーム単眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番ウルトラビューI 15~50x21ズーム
倍率15~50倍対物レンズ有効径21mm
サイズφ35x102mm重量74g
最短合焦距離3m明るさ2.0~0.16
ひとみ径1.4~0.4mm実視界2.2~0.95°
アイレリーフ13.5~7.5mm1000m先の視野38.4~16.6m
付属品ポーチ、ストラップ、三脚取り付けホルダー
マルチ(多層膜)コート採用し、高い光の透過で明るい視界を確保。
三脚取付けホルダーを使用して三脚に取り付ければ、高倍率を使用時の手ブレを軽減させ安定して見ることが可能となります。
ズーム式単眼鏡。倍率を変更してみることができるため、気になるところをさらに大きく見ることが可能です。
ツイストアップ見口を採用。見口長正もワンタッチで行え、眼鏡の方でも眼鏡をかけていない方でもアイポイントの調整が簡単に行えます。
販売価格

10,200(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA757X-32B
  • 品番

    EA757X-32B

  • コメント

    三脚アダプター・ミニ三脚がセットに

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top