すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757X-6A

品名 : 8倍 単眼鏡

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーケンコー・トキナー(Kenko)型番リアルスコープ8x20 KM-820
倍率8倍対物レンズ有効径20mm
実視界7.0°明るさ6.2
サイズ(mm)31×98重量82g
付属品ポーチ・ストラップ最短合焦距離30cm
すべてのレンズ、すべてのプリズム透過面にマルチコーティングを施し、
明るくクリアな視界を実現。
最短合焦距離30cmと大変短いので、ガラスケースに入った美術品などにもピントを合わせられます。日本画、西洋美術鑑賞などに大変便利です。
わずか82gと軽量かつコンパクト設計ですので、気軽に持ち運びが可能です。
また、持ち運びに便利なポーチが付属しています。
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top