すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA757ZA-10E

品名 : 5-1500m/X6 レーザー距離計

仕様

測定範囲5~1500m
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
倍率(倍)6対物レンズ径24mm
測定精度±1mレーザークラス1クラス(アイセーフ)
最大表示可能距離1700m表示単位1m
躯体生活防水(IPX4)、EXOバリアプロテクション(特許)モードスキャン、角度(±70°)、水平距離(5~900m表示可能※ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
電源CR2乾電池×1個(付属)サイズ37×108×70mm
重量169g付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、電池、シリアル番号登録タグ(本体貼付)
傷・水・汚れからレンズを保護するEXOバリアプロテクション(特許)
169g計量設計、光損失を最大限抑えたフルマルチコートレンズによる明瞭視界
より明るく、1500メートル超えの測定能力で使いやすい
販売価格

46,000(税抜)/ 50,600円(税込)

カタログ価格

46,000円(税抜)/50,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/04/28 17:54現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0736ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top