すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758-5A

品名 : 非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

重量(g)450g材質ABS樹脂
電源ソーラー/手巻きダイナモ/単三電池3本(別売)付属品ショルダーストラップ、ケーブル(本体充電=携帯充電兼用)、携帯電話充電用コネクタ3種類(au/forma/microUSB)
機能LEDライト(白色3灯)、LEDランタン(白色4灯)、AM/FMラジオ、サイレン、イヤホンジャック、プラグイン携帯充電機能、ダイナモハンドル、ソーラーパネルサイズ69(W)×69(D)×343(H)mm
スマートフォン、携帯電話充電可能
乾電池や充電された電力を使っての充電が可能。
防災などの非常用やアウトドアにぴったりなアイテムです。
販売価格

8,900円(税抜)/ 9,790円(税込)

カタログ価格

8,900円(税抜)/9,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/03 09:37現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top