すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758-60

品名 : 非常用ライト/LED(手廻し・ソーラ-発電/ラジオ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm53×157×74電源手廻し(充電池内蔵)、ソーラー充電、単4電池×3本(別売)
重量310g付属品ストラップ、USB充電ケーブル付
材質ABS、PC、PVC動作時間ラジオ:約8~10時間
懐中電灯、読書灯:約16~20時間
定格出力5.1A 700mA消費電力3W(最大)
充電時間USB:約4時間
ソーラー:約70時間
手回し:約7時間(130~150回転/分)
端子入力:micro USB
出力:USB-A
ラジオ受信周波数AM:520~1710kHz
FM:76~108MHz
懐中電灯形式:LED
照射効率:1W
読書灯形式:LED(4基)
照射効率:1W
防水性能IPX-3
FM/AMラジオ
LEDライト付
手回し/ソーラー蓄電ラジオ・懐中電灯・蓄電池
販売価格

7,750(税抜)/ 8,525円(税込)

カタログ価格

7,750円(税抜)/8,525円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/25 15:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2124ページ

代替品

EA758-18
  • 品番

    EA758-18

  • コメント

    SOSアラーム付、防滴性能:IPX3

ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2124ページ
  • エスコ便利カタログ2125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top