すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758C-157

品名 : [充電式] LEDライト(300ルーメン/マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。

仕様

ルーメン300重量(g)538
サイズφ69×82mm使用電池リチウムイオン電池(USB-ACアダプター付)
照明装置LED球(SMD)3灯
USBコード、ACアダプター付
丈夫なアルミ製ヘッド
ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。
回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。
マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。
アイコン
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 17:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758C-157A
  • 品番

    EA758C-157A

  • コメント

    変更点:充電器形状・プラグ折畳可

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top