すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA758C-57

品名 : [単3x3本] LEDライト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
SMDチップで光源部は小さくても明るく照らせます

仕様

照明装置2W SMD LED球4灯サイズ57(W)×37(D)×240(H)mm
重量140g
背面マグネット付
使用電池単3×3本(付属)明るさ180ルーメン
連続点灯6時間
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

850円(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位本

代替品

EA758C-56B
  • 品番

    EA758C-56B

  • コメント

    220ルーメン/単4x3本使用

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 裏面にマグネット付

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top