すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CA-31

品名 : [CR2032x2個] LEDライト(首掛け式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
両手が自由に使えるハンズフリーライト!!

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BF-AF12P-H
電池寿命CR2032×2個(付属)明るさ20ルクス(強)
4ルクス(弱)
電池寿命(時間)15(強)
70(弱)
本体サイズ30(W)×26(D)×50(H)mm
(ネックホルダー:約φ215mm)
重量40g(電池含む)
防滴仕様
散光
強弱切替え機能付きで明かりの使い分けが可能。
お仕事やアウトドアで使うヘビーユーザーにおすすめ!
販売価格

2,270(税抜)/ 2,497円(税込)

カタログ価格

2,270円(税抜)/2,497円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/17 16:05現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA758YD-12B : (CR2032x4個) 3V コイン電池(リチウム)
メイン画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top