すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CL-54A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源チップ型LED球1灯明るさ1400ルーメン
照射パターン点灯電源リチウムイオン充電池
電池寿命約2時間半
集散光機能(ヘッド部分を前後にスライドさせて調節します。)
サイズφ38×198mm重量268g(電池含)
材質アルミ
防滴仕様
付属品充電池、専用充電器、専用ナイロンホルスター(ベルト通し付)
長時間使用時にグリップが熱を持った場合は手袋を着用して使用してください。
販売価格

17,600(税抜)/ 19,360円(税込)

カタログ価格

17,600円(税抜)/19,360円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 11:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758SG-55
  • 品番

    EA758SG-55

  • コメント

    充電式 3,500ルーメン 4段調光

その他関連
部品EA758CL-18F : 電池/充電用(EA758CL-18C、-54A用)
メイン画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top