すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758CV-56

品名 : [単3x3本] ランタン/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
シンプルで使いやすい小型タイプ

仕様

光源LED球使用電池単3×3本(別売)
明るさ強:75ルーメン
弱:8ルーメン
電池寿命強:28時間
弱:296時間
サイズφ65×145mm重量125g(本体のみ)
360°全方位照射!最大75ルーメンの2段階調光!コンパクトサイズのランタン
シンプルで使いやすい小型タイプ
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/24 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2097ページ2508ページ

代替品

EA758CV-48
  • 品番

    EA758CV-48

  • コメント

    変更点:明るさ、電源

その他関連
関連商品EA758CV-57 : [単1x3本] ランタン/LED
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2096ページ
  • エスコ便利カタログ2097ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top