すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FK-17

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用電池単4×3本(付属)明るさ高(High):280ルーメン
強(Power):350ルーメン
中(Middle):115ルーメン
弱(Low):50ルーメン
電池寿命(時間)高(High):4.5時間
強(Power):2時間
中(Middle):11時間
弱(Low):45時間
SOS:53時間
点滅(Flash):41時間
照射パターンフォーカス(スポット⇔ワイド)
サイズφ30×115mm重量(g)115
材質アルミ合金防塵・防水性能IP66
照射距離130m
付属品テスト電池、ストラップ、取り扱い説明書光源チップ型LED
マグネット位置テールスイッチ部分フォーカスツイストフォーカス
灯数1灯ロータリースイッチの切替長押しで①→②、②→①切替
ロータリースイッチ①の内容High→Powerロータリースイッチ②の内容Middle/Low/SOS/クイックフラッシュ(点滅)
機能・フォーカス機能
・SOSモールス機能、通常点滅機能
テールマグネットで軽天やIチャン、H鋼、潜水艦の天井などに貼り付けして簡易の作業灯として両手作業が行えます。
スイッチも長押しするだけでHigh/Powerの2モードロータリと4モードロータリースイッチの切り替えができますので好みで使い分けが可能です。
防滴、耐衝撃に優れています。
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 12:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2082ページ

代替品

EA758FK-17A
  • 品番

    EA758FK-17A

  • コメント

    変更点:明るさ、電池寿命

ウェブカタログ画像
  • 底面マグネット部
  • 明るさ
  • 使用電池
  • 点滅機能付
  • 電池寿命(強)
  • 照射距離
  • 照射パターン

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2082ページ
  • エスコ便利カタログ2083ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top