すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758FK-6

品名 : [単3x2本] フラッシュライト/LED(防水)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

光源チップ型LED球1灯サイズヘッド径×全長:φ28×155mm
中央径:21mm
テール径:24mm
重量約95g(本体のみ)使用電池単3×2本(付属)
明るさ260ルーメン(固定)防水性能IPX7
電池寿命(時間)5材質アルミ
付属品単3電池×2本(テスト用)、ストラップ照射パターン点灯
集光、散光
片手でかんたんにスライドフォーカスできます
腰袋横ポケットにベストサイズ
突然のゲリラ豪雨や大雨にも対応
(水中では使えません)
前後の形状を角ばらせることで転がり防止を制御
アイコン
販売価格

2,640(税抜)/ 2,904円(税込)

カタログ価格

2,640円(税抜)/2,904円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 20:00現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758FK-6A
  • 品番

    EA758FK-6A

  • コメント

    変更点:ルーメン・IP規格・サイズ・重量

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 使用電池

資料

サイズ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top