すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758HC-14

品名 : [単1x1本/単3x1本 両用] LEDライト(防水型)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

使用電池単1×1本、または単3×1本(別売)明るさ固定
ルーメン21電池寿命(時間)単1使用時:40
単3使用時:6
サイズφ65×130mm重量105g(本体のみ)
材質本体:ABS樹脂
レンズ:PS樹脂
ラバーヘッド:合成ゴム
電池変換アダプター:PP樹脂
防水性能IPX8
アダプターサイズφ35×60mmアダプター重量15g
光源白色LED×1個付属品電池変換アダプター
災害時の備えや夜釣り・キャンプなどアウトドアのお供に最適です。
防水性IPX8を搭載し、単3電池(電池アダプター使用)と単1電池のどちらも使える防水ライトです。
手になじむコンパクトサイズ、乾電池1本で光るので電池の節約にもなります。
アイコン
販売価格

1,730(税抜)/ 1,903円(税込)

カタログ価格

1,730円(税抜)/1,903円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 15:20現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top