すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758LL-11

品名 : [単4x1本] 信号灯/LED(防水)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
光透過性と視認性に優れています

仕様

材質ポリエステル樹脂、アルミ明るさ強:5ルーメン、弱:0.7ルーメン
重量29.5g防水等級200m防水(IPX8)
サイズφ19×76mm使用電池単4×1本(別売)
電池寿命強:5.5時間、弱:27時間
散光
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 16:18現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA983RD-30
  • 品番

    EA983RD-30

  • コメント

    単色LED(緑)→3色LED(赤/青/緑)

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top