マグネットで、吊るして、置いて、
幅広いシーンで使用可能なLEDマグネットライト。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BF-BL10N-W |
---|
使用電池 | 単3電池×3本(付属) | 明るさ | 固定 |
---|
ルーメン | 60lm(参考値) | 電池寿命 | 連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用) |
---|
カラー | ホワイト | 照度 | 75lx |
---|
光源 | スタンダード白色LED(チップタイプ)3個 | 材質 | ABS |
---|
サイズ | 185(W)×22(D)×44(H)mm | 重量 | 170g(電池含) |
---|
付属品 | ひも | | |
---|
マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能 |
新チップタイプ白色LED採用でメーカー従来品比約3倍の明るさ約60lm |
販売価格 | 2,410円(税抜)/
2,651円(税込)
| カタログ価格 | 2,410円(税抜)/2,651円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
4 (2025/05/12 02:51現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 2110ページ |
---|