すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758MH-60A

品名 : [CR2032x2個] クリップライト/LED

クリップ式で使い方自由自在なLEDライト。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番BF-AF20P-K
使用電池CR2032電池×2個(付属)ルーメン約10lm(参考値)
明るさ固定照射パターンノーマルビーム(固定)
電池寿命約15時間光源スタンダード白色LED×1個(φ5mm)
サイズ34×35×50(H)mm重量約19g(電池含)
照度約20lx(1m前方 電池初期値)
可動範囲左右:360度、上下:110度クリップ部取り付け対象:厚み最大8mm
防水性能IPX1
クリップ式の為、衣服以外の胸ポケットやバッグにも装着可能です。
手元や足元を明るく照らしたい場合に、手軽に使えるクリップ固定式ライトです。
雨の中でも使用出来る防滴仕様
フレキシブルに角度調整が可能です。
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/15 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2092ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 使用電池
  • 電池寿命
  • 明るさ
  • 照射パターン

商品動画

  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top