すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758N-25A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/11/02 照射距離…(誤)30m→(正)25m(No.54 1205)

仕様

メーカー日動工業型番PIL-3W-LIS
使用電池リチウムイオンバッテリー明るさ固定
ルーメン150連続点灯(時間)6.5 (1m照度が10Lxを切るまでの時間。)
サイズφ63×225mm
ヘッド曲げ時:63(W)×78(D)×206(H)mm
重量200g(電池含)
1m照度1037 lx3m照度
115 lx
5m照度37 lx色温度5000K(昼白色)
演色性Ra71照射角30度
使用環境温度-20~60℃電池寿命約300回
光源LED球照射パターン点灯
球寿命40000時間材質本体ケース:ABS樹脂
レンズ:ポリカーボネート
照射距離25m付属品ベルトポーチ
ショルダーベルト
プラグ部シリコンプロテクター
赤色フィルター
バッテリー交換についてはメーカー修理対応になります。
100Vコンセントから直接充電(ボディ収納型充電プラグが付いています。)
3段階(45°)に動くアクティブヘッド
屋内型
集光
ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電!
アイコン
販売価格

8,460(税抜)/ 9,306円(税込)

カタログ価格

8,460円(税抜)/9,306円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/15 15:28現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758N-24
ウェブカタログ画像
  • 図面
  • ランプの用語集
  • 照射タイプ
  • 電池寿命
  • 照射距離
  • 明るさ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top