すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RH-5A

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(警報ブザー付/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
停電時の電源が断たれた際、充電台のLEDライトが自動点灯!
ESCOオリジナル 充電式エマージェンシーライト!!  防災&災害対策に

仕様

●ライト本体
光源LED球電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 2.2Ah)
明るさ強:300ルーメン
弱:30ルーメン
無段階調光:300~15ルーメン
点滅:300ルーメン
連続点灯時間強(300ルーメン):約2.5時間
最弱(15ルーメン):約55時間
ブザー:約15時間
照射パターン点灯(散光)/点滅充電時間約6時間
サイズφ57×206mm重量310g(充電池含)
材質アルミ付属品ACアダプター、充電器(壁面取付用ねじ付)
●ブザー機能
スイッチライト本体テール部分(テールキャップ付)音の大きさ100dB
停電時の電源が断たれた際、充電台のLEDライトが自動点灯!
【防災&災害対策に】最大300ルーメン×警報ブザー付!ESCOオリジナル充電式エマージェンシーライト
強300ルーメン・弱30ルーメンの2段階、300~15ルーメンの無段階、点滅の豊富な点灯モード
100dBの大音量で周囲に非常事態を知らせる警報ブザー付
充電台のライトは停電時自動点灯式なのでライトの位置がすぐにわかります
※ライトが充電台にセットされていなければ点灯しません
充電器は壁に取付可能です(壁面取付用ねじ付)
販売価格

9,000(税抜)/ 9,900円(税込)

カタログ価格

9,000円(税抜)/9,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:31現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA758CS-11A : 64x186mm ライトホルスター(ポリプロピレン製)
オプションEA758CS-24 : 60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)
ウェブカタログ画像
  • 電源が断たれると充電台のLEDが自動点灯\n※ライトが充電台にセットされていなければ点灯しません
  • 充電台セット時
  • 照射イメージ(300ルーメン)
  • 照射イメージ(最弱15ルーメン)
  • 壁に取付可能
  • 充電中は赤色ランプが点灯します
  • 使用イメージ
  • 充電台パーツ
  • テールキャップ
  • テールキャップを外すと赤いブザースイッチがあります
  • ブザーは100dBの大音量!
  • ACアダプター
  • 充電台壁面取付用ねじ付

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top