すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA762CF-15

品名 : A4/WH型 スプリングファイル

仕様

メーカーライオン事務器(LION)型番10716
サイズ226(W)×36(D)×315(H)mm収容枚数300枚(30mm厚)
材質表紙:紺ファイバー貼り
芯材:再生紙
入数1冊
A4判WH型
縁金具・角金具付
二重スプリングが書類をしっかりホールド
スプリング金具は、付け根から約1/2のところまでが二重のスプリングになっていて、耐久性抜群・伸縮強度があります。
ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。
表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。
縁金具・角金具によって補強されています。
マイナスドライバーなどを使用して取り外すことができる分別設計です。
グリーン購入法適合品
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/05 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1823ページ
バリエーション一覧
EA762CF-14 A4/WS型 スプリングファイル
EA762CF-15 A4/WH型 スプリングファイル
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762CF-14です。
  • 縁金具・角金具によって補強されています。
  • 縁金具・角金具によって補強されています。
  • マイナスドライバーなどを使用して取り外すことができる分別設計です。
  • エスコ便利カタログ1822ページ
  • エスコ便利カタログ1823ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top