すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RK-65B

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手元ダイアルで集散光の切替が可能です

仕様

光源白色LED球照射パターン点灯(集散光切替え)/点滅
明るさ250ルーメン(強)、
125ルーメン(中)、
25ルーメン(弱)、
250ルーメン(点滅)
使用電池単4×3本(付属)
電池寿命約6時間(強)、
約12時間(中)、
約60時間(弱)、
約108時間(点滅)
照射距離約190m(強)
サイズφ32.5×130mm重量112g(本体のみ)
材質アルミ合金カラーブラック
最大250ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えコンパクトフラッシュライト
ヘッド部分を回すことで集散光の切替えが可能です
テールスイッチタイプ
ストラップ付
販売価格

2,700(税抜)/ 2,970円(税込)

カタログ価格

2,700円(税抜)/2,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA758CS-23 : 50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top