すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RW-38

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射できます

仕様

光源チップ型LED1灯、SMDLED2灯照射パターンツインビーム(前方)
明るさ【メイン灯】
強:400ルーメン
中:200ルーメン
弱:40ルーメン
ブースト:720ルーメン
フラッシュ:400ルーメン
SOS点滅:400ルーメン
【サブ灯】150ルーメン
【メイン灯・サブ灯同時点灯】480ルーメン
電池寿命(連続点灯時間)【メイン灯】
強:約10時間
中:約16時間
弱:約60時間
フラッシュ:約50時間
SOS点滅:約50時間
【サブ灯】約24時間
【メイン・サブ同時点灯】約6時間
照射距離【メイン灯】
強:260m
中:130m
弱:30m
フラッシュ:260m
SOS点滅:260m
【サブ灯】80m
サイズ47×55×40mm
重量150g防水性能IP65
ベルト幅25mm使用電池単3×3本(付属)
付属品布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ
最大720ルーメンのブースト機能搭載!3段階調光の集光メイン灯+散光サブ灯のヘッドライト
ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射できます。
メイン灯サブ灯はそれぞれ個別スイッチ式なので独立操作が可能、また同時点灯も可能です
スマートスイッチ機能…ご利用の明るさで一定時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチを押すとすぐに「OFF」になります。
ブースト機能…点灯中にスイッチを押し続けることで、最大級の明るさを発揮するブーストモードに切り替わります。
ヘッド角度調整可能
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。
アイコン
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 113

(2025/07/17 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2093ページ

代替品

EA758RX-7C
  • 品番

    EA758RX-7C

  • コメント

    違い:メーカー、明るさ、デザイン

ウェブカタログ画像
  • ヘルメット装着イメージ
  • 点灯イメージ
  • ランプの用語集
  • 付属品
  • メイン灯・サブ灯個別スイッチ
  • ヘッド角度調整可能
  • 電池ボックス
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • SOS点滅機能付
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照射距離

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2092ページ
  • エスコ便利カタログ2093ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top