すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RW-7A

品名 : [単3x1本] ヘッドライト/LED(強・弱・点滅)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

仕様

明るさ100ルーメン(強)、10ルーメン(弱)電池寿命約2時間(強)、約20時間(弱)、約40時間(点滅)
サイズ71×55×23(H)mm重量83g(電池含)
防水性能IPX4使用電池単3×1本(別売)
ベルト幅25mm照射距離100m
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です
販売価格

850(税抜)/ 935円(税込)

カタログ価格

850円(税抜)/935円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 04:36現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758TL-1
  • 品番

    EA758TL-1

  • コメント

    単3x1本 90ルーメン 3段調光

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top