すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-15A

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
充電式で140°の広角照射タイプ

仕様

光源白色LED球1灯(メイン)
2灯(サブ)
照射パターン散光
明るさ【充電池使用時】
強(メイン):500ルーメン
中(メイン):250ルーメン
弱(メイン):50ルーメン
強(サブ):50ルーメン
弱(サブ):25ルーメン
【アルカリ電池使用時】
強(メイン):400ルーメン
中(メイン):200ルーメン
弱(メイン):40ルーメン
強(サブ):48ルーメン
弱(サブ):24ルーメン
電池寿命【充電池使用時】
強(メイン):6.5時間
中(メイン):8時間
弱(メイン):18時間
強(サブ):16時間
弱(サブ):30時間
【アルカリ電池使用時】
強(メイン):12時間
中(メイン):20時間
弱(メイン):66時間
強(サブ):45時間
弱(サブ):80時間
照射距離【充電池使用時】
強:61m
中:43m
弱:19m
【アルカリ電池使用時】
強:50m
中:36m
弱:16m
電源USB充電式リチウムイオン電池(付属)
又は単3電池×3本(別売)
使用電池リチウムイオン電池(USBケーブル付)バッテリー充放電回数500回
サイズ(W×D×H)mm69×45×50重量(g)275(電池含)
防水性能IPX6ベルト幅25mm
【充電式・140°広角照射】最大500ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライト
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
すべりにくくずれにくいゴムのヘッドバンドでヘルメットに最適
ヘッド角度調整可能
ACアダプター付のセット品です
単3電池×3本でも使用可能(電池別売)
付属のUSB-ACアダプタ(EA940CD-201B)を使用しても充電が可能です。
電池蓋は開閉に便利なスライド式
アイコン
販売価格

9,200(税抜)/ 10,120円(税込)

カタログ価格

9,200円(税抜)/10,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/25 23:21現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA758RX-15S
  • 品番

    EA758RX-15S

  • コメント

    変更点:充電器形状・プラグ折畳可

ウェブカタログ画像
  • ヘルメット装着イメージ
  • 最大140°の広角照射!
  • 広角照射イメージ
  • バッテリー、USBコード、アダプター付属
  • 単3電池×3本でも使用可能(電池別売)
  • ヘッド角度調整可能
  • ランプの用語集

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top