すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-3

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(センサースイッチ/白・赤光)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非接触センサースイッチモード搭載

仕様

光源白色LED球1灯(メイン)・1灯(サブ)、
赤色LED球1灯(サブ)
明るさ200ルーメン(強)
30ルーメン(弱)
ー(サブ)
使用電池単3×3本(付属)電池寿命約12時間(強)
約120時間(弱)
約200時間(サブ)
照射距離83m(強モード)サイズ71(W)×40(D)×48(H)mm
重量200g(電池含)ベルト幅25mm
防水性能IPX4
集散光機能
ヘッド角度調整可能
後部認識灯で後方も安全
ポーチ、ヘルメットクリップ付
エネループ使用可能
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
販売価格

3,990(税抜)/ 4,389円(税込)

カタログ価格

3,990円(税抜)/4,389円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/12 21:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758EA-11
  • 品番

    EA758EA-11

  • コメント

    変更点:使用電池、サイズ、重量

バリエーション一覧
EA758RX-3 [単3x3本] ヘッドライト/LED(センサースイッチ/白・赤光)
EA758RX-803A [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 後灯部
  • 角度
  • 付属品

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top