すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-4B

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

仕様

光源白色LED球1灯照射パターン点灯(集散光切替え)/点滅
明るさ強:200ルーメン(100%)
中:100ルーメン(50%)
弱:20ルーメン(10%)
電池寿命(連続点灯時間)強:約12時間(100%)
中:約24時間(50%)
弱:約120時間(10%)
照射距離83m(強モード)使用電池単3×3本(付属)
サイズ71(W)×40(D)×48(H)mm重量200g(電池含)
ベルト幅ゴム製・布製ともに25mm防水性能IPX6
最大200ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えヘッドライト
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
ライト下部のつまみを左右にスライドさせる「集散光スライド切替え」
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット
電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式
ヘッド角度調整可能(90°)
ポーチ、ヘルメットクリップ付
充電池使用可能
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 10:39現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758RX-4C
  • 品番

    EA758RX-4C

  • コメント

    変更点:付属品内容、スペック

ウェブカタログ画像
  • 散光イメージ
  • 集光イメージ
  • 集散光機能
  • ランプの用語集
  • つまみをスライドさせて集散光を切替えます
  • ゴムバンド
  • 電池ボックス
  • 単3電池×3本使用
  • 開閉しやすいスライドロック式
  • 布バンド装着イメージ
  • ゴムバンド装着イメージ
  • ヘッド角度調整可能

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top