すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758RX-804C

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

仕様

<セット内容>ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース光源白色LED球1灯
明るさ強:200ルーメン(100%)
中:100ルーメン(50%)
弱:20ルーメン(10%)
電池寿命(連続点灯時間)強:約12時間(100%)
中:約24時間(50%)
弱:約120時間(10%)
照射パターン点灯(集散光切替え)/点滅照射距離83m(強モード)
サイズ71(W)×40(D)×48(H)mm重量200g(電池含)
ベルト幅ゴム製・布製ともに25mm使用電池単3充電池3本(付属)
防水性能IPX6
最大200ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えヘッドライトと便利な充電池のセット
急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット
ライト下部のつまみを左右にスライドさせる「集散光スライド切替え」
電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式
ヘッド角度調整可能(90°)
ヘルメットクリップ付
ケース付で収納・持ち運びにも便利
販売価格

9,100(税抜)/ 10,010円(税込)

カタログ価格

9,100円(税抜)/10,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/10/15 05:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA758RX-804E
  • 品番

    EA758RX-804E

  • コメント

    変更点:ヘッドライト

EA758TL-1
  • 品番

    EA758TL-1

  • コメント

    変更点:ヘッドライトのみ(ケース無し)

その他関連
本体EA758RX-4B : [単3x3本] ヘッドライト/LED(フォーカス付/強・中・弱)
ウェブカタログ画像
ヘッドライトと充電池のセットです
  • ヘッドライトと充電池のセットです
  • 散光イメージ
  • 集光イメージ
  • ゴムバンド装着イメージ
  • 布バンド装着イメージ
  • ヘッド角度調整可能
  • つまみをスライドさせて集散光を切替えます
  • 開閉しやすいスライドロック式
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top