すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SB-33A

品名 : [単3x3本] フラッシュライト/LED(黒)

グリップ部は滑り止め加工が施されています

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番51038
商品名TWIN-TASK明るさ集光:270ルーメン、散光:75ルーメン、集光・散光:240ルーメン
照射距離集光:121m、散光:15m、集光・散光:110m使用電池単3×3本(付属)
電池寿命集光:11時間、散光:25時間、集光・散光:12時間防水性能IPX4
サイズφ34×217mm耐衝撃性1m
材質アルミ重量196g
集光・散光・集散光同時照射
ガラス製レンズ
グリップ部は滑り止め加工が施されています
ストラップ付
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

7,720(税抜)/ 8,492円(税込)

カタログ価格

7,720円(税抜)/8,492円(税込)

在庫数

最新在庫: 23

(2024/05/08 07:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2116ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top