すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SD-76

品名 : [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)

カタログ訂正

24/11/01 誤:スポット照射/フラッド照射、正:ノーマル/ワイド(9025 No.55)

前方と足元を同時に照らすことができます。

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番68732
商品名DUALIE使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
カラーイエロー照射パターンツインビーム(2方向)
明るさノーマル:180ルーメン
ワイド:105ルーメン
同時照射:275ルーメン
連続点灯時間ノーマル:7.25時間
ワイド:13.5時間
同時照射:5.5時間
耐衝撃性2m充電時間8時間
照射距離ノーマル:171m
ワイド:18m
光源C4スーパーLED球
サイズφ47×178mm(ボディ部分:約39X27mm)重量193g(電池含)
材質本体:耐腐食性ポリマー樹脂
レンズ:ポリカーボネート(傷防止コーティング)
防塵・防水性能IP67
付属品充電器、ACアダプター
前方と足元を同時照射で死角をなくし、滑りや転倒を防ぐのに役立ちます
前方、足元それぞれスイッチが独立しているため、片方のみ、前方・足元の同時照射が可能です。
クリップ付きのため、胸ポケットなどに留めることでハンドフリーライトとしても使用できます。
片手で操作しやすいデュアルヘッドスイッチ
SGS認証
Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G
Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia: T-Code 4
防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。
異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
アイコン
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2025/12/16 10:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0170ページ2089ページ
バリエーション一覧
EA758SD-76 [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/イエロー)
EA758SD-77 [充電式] フラッシュライト/LED(防爆構造/ブラック)
その他関連
部品EA758SD-78 : 電池/充電用(ストリームライト)
ウェブカタログ画像
  • 照射イメージ
  • 付属品
  • 充電器(裏面)
  • 足元灯
  • 充電中
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ170ページ
  • エスコ便利カタログ171ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top