取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パワーレギュレーション(節約)機能で電池寿命に対して最大の光出力を供給します。
仕様
メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 61405 |
---|
商品名 | ENDURO | 光源 | LED球 |
---|
照射パターン | 点灯 | 明るさ | 14.5ルーメン(強)、6ルーメン(弱) |
---|
使用電池 | 単4電池×2本(付属) | 電池寿命 | 約6時間(強)、12時間(弱) |
---|
サイズ | 57×46mm | レンズ径 | φ28mm |
---|
重量 | 81g(電池含) | ベルト幅 | 20mm |
---|
散光 |
水深1m防水仕様(1時間) |
ヘッド角度調整可能 |
ゴム製ヘッドバンド |
ポリカーボネート製レンズ |
帽子などに取り付けるバイザークリップを装備。ハンズフリーで便利に使用可能 |
追加説明 | ●ヘッドバンドはゴム製ですが、表面は布製です。この為、ヘルメットに装着した際、若干滑り易くなっていますのでご注意ください。(2010/1/6 1001) ●二次電池はご使用できません。(10/1/12 1001)
|
---|
販売価格 | 3,850円(税抜)/
4,235円(税込)
| カタログ価格 | 3,850円(税抜)/4,235円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/30 03:32現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
代替品