すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SE-6

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(USB-ACアダプター付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番61603
商品名DOUBLE CLUTCH明るさ125ルーメン(強)、
30ルーメン(弱)
電池寿命充電池:3.5時間(強)
10時間(弱)
乾電池:6時間(強)
18時間(弱)
照射距離82m
電源USB充電式リチウムポリマーバッテリー(付属)、又は単4電池×4本(別売)サイズ55(W)×32(D)×60(H)mm
重量113g(充電池含む)防水性能IPX4
<セット内容>本体+USBアダプター付属品布製、ゴム製ヘッドバンド、USBコード付
集散光機能
ヘッド角度調整可能(60°)
手袋をしていても操作しやすいフェイスキャップ回転切替え式
使用中の快適さと安定性のある薄型構造
電源をUSB充電の充電池と単4電池に切替可能
販売価格

11,800(税抜)/ 12,980円(税込)

カタログ価格

11,800円(税抜)/12,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/19 14:49現在)

更新
商品入数1販売単位ST

代替品

EA758SE-6A
  • 品番

    EA758SE-6A

  • コメント

    変更点:ACアダプター→USB

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • ●USB-ACアダプター付です。

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top