すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758SG-38

品名 : [CR123Ax4本] フラッシュライト/LED(防水・超強力)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
最大2200ルーメンの超高輝度防水LEDライト

仕様

メーカーストリームライト(STREAM LIGHT)型番88060
商品名PROTAC明るさ2,200ルーメン(強)
600ルーメン(中)
60ルーメン(弱)
電池寿命1.5時間(強)
4時間(中)
40時間(弱)
2.5時間(点滅)
照射距離346m(強)
光源C4 LED球使用電池CR123A×4本(付属)
照射パターン点灯/点滅サイズφ60×220mm
重量482g(電池含)材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)
レンズ:無反射ガラス
防水性能IPX7(水深1m、30分間防水)耐衝撃性1m
散光
最大2200ルーメンの超高輝度防水LEDライト
平らな面に置いたときに転がりにくいヘッド形状
RoHS指令対応
販売価格

24,300(税抜)/ 26,730円(税込)

カタログ価格

24,300円(税抜)/26,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 01:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758SG-55
  • 品番

    EA758SG-55

  • コメント

    充電式 3500ルーメン

その他関連
オプションEA758YV-3 : [CR123Ax2個] リチウム電池
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. IMG
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top