すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758TJ-1

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(本体のみ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LE-U201
使用電池リチウムイオン電池:EA758TJ-51、EA758TJ-52(別売)照射パターンノーマルビーム(固定)
明るさ強:200ルーメン
中:100ルーメン
弱:50ルーメン
電池寿命(時間)強:7時間
中:10時間
弱:25時間
サイズ37×89×51(H)㎜重量69g
防水性能IPX6付属品ケーブル防水リング(予備)
材質本体:PP+ナイロン
バンド:シリコン
照射距離89m
耐落下2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません照射タイプ大径照射
用途建設向け注意製品の性能表示は専用リチウムイオン充電池LE-ZP3729Cを使用した場合の数値です。
長時間明るさをキープする充電池専用LEDライト
中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射
手袋をしていても操作がしやすい大型回転スイッチ採用
キズに強い強化保護ガラス(レンズプロテクターL3)採用
透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取付可能
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
フリッカー対策済
コンパクト設計の専用充電池式
電池残量警告付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

5,550(税抜)/ 6,105円(税込)

カタログ価格

5,550円(税抜)/6,105円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 17:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2095ページ
その他関連
オプションEA758TJ-51 : DC3.7V/2900mAh 交換用バッテリー(Tajima)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 電池寿命
  • 照射パターン
  • タイプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2094ページ
  • エスコ便利カタログ2095ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top