すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758TL-11

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED

大径照射のハイパワーLEDヘッドライト

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LE-F281D-GR
使用電池単3×3本(別売)明るさ強:280ルーメン
中:100ルーメン
弱:15ルーメン
電池寿命(時間)強:10時間
中:25時間
弱:65時間
照射パターンノーマルビーム(固定)
カラーグレー光源白色高輝度LED
サイズ38×87×54(H)㎜重量100g
防水性能IPX4付属品本体、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ×2、取扱説明書
材質本体:ABS、PC
電池ボックス:ABS+PC
ヘッドバンド:縫製ゴム
ヘルメットクリップ:PA6
照射距離96m
耐落下2m
※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません
照射タイプ大径照射
光学系コリメーターレンズ注意製品の性能表示はアルカリ乾電池を使用した場合の数値です。詳しい性能表示・条件については取扱説明書をご確認ください。
手作業に十分な明るさのハイパワーヘッドライト
中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射
手袋をしたまま簡単に開閉、外部電池ボックス採用。※電池は付属していません
目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用
3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)
頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付
作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付
上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
フリッカー対策済
電池残量警告付
照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
アイコン
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2025/05/12 15:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2095ページ
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • ※電池は別売です
  • 明るさ
  • 照射距離
  • 照射パターン
  • 使用電池
  • 電池寿命

商品動画

LEDヘッドライトBASICモデル 乾電池式LEDヘッドライトBASICモデル 乾電池式

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2094ページ
  • エスコ便利カタログ2095ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top