すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758WB-30

品名 : [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

正面照射と下方照射の同時照射モードで、さらに視界が広がります

仕様

メーカーPELICAN PRODUCTS型番027850-0000-110
使用電池単3×4本(付属)カラーブラック
モード正面照射(強・中・弱)
下方照射(強・中・弱)
同時照射(強・中・弱)
明るさ正面照射(強):215ルーメン
正面照射(中):106ルーメン
正面照射(弱):22ルーメン
下方照射(強):196ルーメン
下方照射(中):96ルーメン
下方照射(弱):20ルーメン
同時照射(強):191ルーメン
同時照射(中):95ルーメン
同時照射(弱):20ルーメン
照射パターンツインビーム(2方向)連続点灯時間正面照射(強):5時間
正面照射(中):13時間
正面照射(弱):98時間
下方照射(強):6時間
下方照射(中):16時間
下方照射(弱):100時間
同時照射(強):7時間
同時照射(中):17時間
同時照射(弱):109時間
照射距離正面照射(強):108m
正面照射(中):76m
正面照射(弱):34m
下方照射(強):63m
下方照射(中):44m
下方照射(弱):27m
同時照射(強):87m
同時照射(中):60m
同時照射(弱):27m
光源白色LED球2灯
材質本体、レンズ:ポリカーボネートサイズ76×32×47(H)mm
重量249g(電池含)防水性能IP54
ベルト幅25mm防爆構造規格UL相当:C1・D1、IECEx:ia
ヘッド角度調整可能
下方照射モードで足元を照らすことができます。
後部認識灯付
バッテリーインジケーター付
布製、ゴム製ヘッドバンド付
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)
照射角固定・ツインビーム(2方向)タイプ。
異なる性質のLEDを2ヶ所に搭載しており、前方照射(ノーマル)→下方照射(ワイド)→前方&下方(同時照射)等の切替が可能なモデル。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

19,300(税抜)/ 21,230円(税込)

カタログ価格

19,300円(税抜)/21,230円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/12/17 17:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0172ページ2096ページ
バリエーション一覧
EA758WB-30 [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)
EA758WB-31 [単3x4本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黄)
ウェブカタログ画像
  • 明るさ
  • 電池寿命
  • 照明距離
  • 点滅機能付
  • 使用電池
  • 照射パターン

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top