外灯・門灯・工場の保安室、振動の多い場所におすすめ
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EVP110V100WA60C |
---|
消費電力 | 100W | 口金 | E26 |
---|
電圧 | 110V | 定格寿命 | 約2,000時間 |
---|
サイズ | φ60×110mm | ガラス仕上げ | クリア |
---|
光源色 | 電球色 | | |
---|
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 |
外灯・門灯・工場の保安室など振動の多いに便利です。 |
販売価格 | 350円(税抜)/
385円(税込)
| カタログ価格 | 350円(税抜)/385円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/05/17 06:08現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|