すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XA-182

品名 : φ25.5x436mm/15W 殺菌灯

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番GL15
種別15形長さ436mm
ガラス管径25.5mm定格ランプ電力15W
消費電力15Wランプ電流0.300A
殺菌放射出力4.6W定格寿命8,000時間
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するよう設計されています。
人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。
換気ダクト内に取り付けると、減菌した空気を送ることができます。
<用途>
空気の殺菌:学校、病院、劇場など
液体の殺菌:飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。
食品の殺菌:食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。
その他:衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。
適合グロースタータ:FG-7E、FG-7P
<警告>
点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離した位置に取り付けた専用器具でご使用ください。
販売価格

3,440(税抜)/ 3,784円(税込)

カタログ価格

3,440円(税抜)/3,784円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/26 00:43現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA758XA-192
バリエーション一覧
EA758XA-181 φ25.5x330mm/10W 殺菌灯
EA758XA-182 φ25.5x436mm/15W 殺菌灯
EA758XA-183 φ32.5x580mm/20W 殺菌灯
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集
  • 注意書き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top