すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA506MD-1

品名 : 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4)

仕様

メーカー天馬(TENMA)商品名ワークインL
容量23L内寸サイズ(W×D×H)mm371×235×250
外寸サイズ(W×D×H)mm432×293×256重量1,000g
入数1個材質ポリプロピレン
収納の目安A4雑誌がスッポリ収まる深型タイプ
シンプルな小物収納ケースです。
側面に持ち手を施しています。
屋内・屋外問わず使えます。
別売のキャスター(EA506MA-24)を取り付けることができます。
B3サイズ(EA506MD-2、-2BA)と合わせて使用できます。
販売価格

2,250円(税抜)/ 2,475円(税込)

カタログ価格

2,250円(税抜)/2,475円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/22 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1568ページ
バリエーション一覧
EA506MD-1 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4)
EA506MD-1BA 432x293x256mm/23L 収納コンテナ(A4/9個)
EA506MD-2 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3)
EA506MD-2BA 586x435x256mm/52L 収納コンテナ(B3/6個)
その他関連
オプションEA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個)
ウェブカタログ画像
入数1個
  • 入数1個
  • ※画像はEA506MD-1 ×2個、EA506MD-2 ×1個です。
  • ※画像はEA506MD-1 ×2個、EA506MD-2 ×1個です。
  • ※画像はEA506MD-1 ×2個、EA506MD-2 ×1個です。
  • エスコ便利カタログ1568ページ
  • エスコ便利カタログ1569ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top