すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XH-10DA

品名 : AC100V/10形 蛍光灯/非常口(スターター形/10本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番FL10DF
入数10本
10形
直管、スタータ形
長さ330mm全光束420lm
光色昼光色ガラス管径25.5mm
質量57g口金G13
定格ランプ電力10Wランプ電流0.230A
色温度6500K定格寿命6000時間
販売価格

3,680(税抜)/ 4,048円(税込)

カタログ価格

3,680円(税抜)/4,048円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 13:34現在)

更新
商品入数10販売単位

代替品

EA758XH-10DB
  • 品番

    EA758XH-10DB

  • コメント

    変更点:メーカー型番・外箱

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top