すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XK-22

品名 : AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーヤザワコーポレーション型番JDR110V30WUVMKH2E11
種別50W形中角消費電力30W
ビーム角20°電圧100~110V
口金E11定格寿命3,000時間
全光束(lm)950サイズφ50.5×62mm
重量約50g材質ガラス
UVカットカバーガラスにより紫外線を低減します。
販売価格

3,280(税抜)/ 3,608円(税込)

カタログ価格

3,280円(税抜)/3,608円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/01 04:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2117ページ

代替品

EA758XR-301A
  • 品番

    EA758XR-301A

  • コメント

    変更点:定格寿命など

バリエーション一覧
EA758XK-21 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 10゚)
EA758XK-22 AC100V/ 30W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 20゚)
EA758XK-26A AC100V/ 50W/E11 電球/ハロゲン(ビーム角 35゚)
メイン画像
  • ランプの用語集

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2116ページ
  • エスコ便利カタログ2117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top