すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA758XP-134

品名 : AC100V/3.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番LDA4N-G-E17-4T8
電圧100V定格寿命40,000時間
消費電力3.9W光色昼白色
全光束(lm)440種別40形
口金E17サイズ(mm)φ38×75
重量(g)53材質PC、PPS、真鍮
定格入力電流0.070A周波数50/60Hz共用
配光角約180°
広配光タイプ
密閉型器具、断熱材施工器具対応
屋内用
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。
トイレや階段などの照明に最適。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。
(※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
白熱電球をLED電球に換えるだけで効果的な節電に。
LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほどんど出さないので、虫が寄り付きにくい。
光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」です。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 05:02現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA758XP-134 AC100V/3.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-135 AC100V/3.8W/E17 電球/LED(電球色/広配光)
ウェブカタログ画像
  • 商品は昼白色です。
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top